FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRDV PVC-U/EPDM Gerade PN10 Leimende 40mm DN32

  • ERIKS:10050684
  • Hersteller:10050684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRDV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
174 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16