FIP

FIP Rückschlagventil Serie: VRDV PVC-U/EPDM Gerade PN10 Leimende 32mm DN25

  • ERIKS:10050683
  • Hersteller:10050683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VRDV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
154 mm
Winkel der Rückschlagarmatur
45 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16