FIP

FIP Reduzierung RIV PVC-U PN16 32/25-25

  • ERIKS:10046540
  • Hersteller:10046540
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RIV
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
25 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C