

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | DFV |
Form | Übergangsring |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
H | 31.5 mm |
J | 19 mm |
L | 31.5 mm |