

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | DFV |
Form | Übergangsring |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1.1/2" |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |