Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: VMDV PVC-U PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN6 Leimende 110mm DN100

  • ERIKS:10052533
  • Hersteller:10052533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'272.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'456.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VMDV
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite
DN100
Druckstufe Artikel
PN6
Einbaulänge
350 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Mit Stellungsanzeige
Nein