CHF 1'008.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VMDV |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | PTFE/EPDM |
Anschluss | Lösungsmittelzement-Stutzen |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Nennweite | DN65 |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 284 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder öffnend |
Material Bedienelement | PPG |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Mit Stellungsanzeige | Nein |
Kv-Wert | 1300 m³/h |