

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VMDV |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Leimende |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 124 mm |
Handbedienung | Handrad |
Mit Stellungsanzeige | Ja |