Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN6 RV69439 90mm DN80

  • ERIKS:10052646
  • Hersteller:10052646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'278.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VMDC
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
300 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Mit Stellungsanzeige
Nein
Kv-Wert
2000 m³/h