Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend PN6 RV69439 75mm DN65

  • ERIKS:10052661
  • Hersteller:10052661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 887.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 959.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VMDC
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite
DN65
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
284 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Mit Stellungsanzeige
Nein
Kv-Wert
1300 m³/h