Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN6 RV69439 90mm DN80

  • ERIKS:10052614
  • Hersteller:10052614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VMDC
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite
DN80
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
300 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Mit Stellungsanzeige
Nein
Kv-Wert
2000 m³/h