

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | DMDV |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Leimende |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN8 |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder öffnend |
Mit Stellungsanzeige | Ja |