CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | CMFV |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | FPM (FKM) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 3/8" (10) |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Einbaulänge | 75 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Mit Stellungsanzeige | Ja |