CHF 183.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | CMDV |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | FPM (FKM) |
Anschluss | Leimende |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Einbaulänge | 124 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Mit Stellungsanzeige | Ja |