Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: CMDV PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN6 Leimende 20mm DN15

  • ERIKS:10052398
  • Hersteller:10052398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CMDV
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN6
Einbaulänge
124 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Mit Stellungsanzeige
Ja