Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: CMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN6 RV69439 20mm DN15

  • ERIKS:10052571
  • Hersteller:10052571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CMDC
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
124 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Mit Stellungsanzeige
Nein
Kv-Wert
60 m³/h