CHF 263.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | CMDC |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-C |
Material Membran | FPM (FKM) |
Anschluss | Lösungsmittelzement-Stutzen |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 124 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Material Bedienelement | PPG |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Mit Stellungsanzeige | Nein |
Kv-Wert | 60 m³/h |