Eriks
FIP

FIP Membranventil Serie: CMDC PVC-C FKM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN6 RV69439 20mm DN15

  • ERIKS:10052569
  • Hersteller:10052569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
CMDC
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
124 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Material Bedienelement
PPG
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Mit Stellungsanzeige
Nein
Kv-Wert
60 m³/h