

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | ODV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 92 mm |
Lochkreis | 145 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Dicke Flansch | 19 mm |
Farbe | Grau |
CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026