

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | ODV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN32 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 51 mm |
Lochkreis | 100 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 15 mm |
Farbe | Grau |