

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | ODV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN15 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 28 mm |
Lochkreis | 65 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 11 mm |
Farbe | Grau |
CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026