FIP

FIP Kugelrückschlagventil Serie: SXEIV PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:12325146
  • Hersteller:12325146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
SXEIV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
174 mm
Kegelform
Kugel
Winkel der Rückschlagarmatur
180 °
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16