Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKOM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:10055221
  • Hersteller:10055221
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKOM
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Flansch
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)