FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKOM PP-H/PTFE/EPDM Flansch 75mm DN65

  • ERIKS:10055214
  • Hersteller:10055214
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKOM
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Flansch
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM