
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKIF/CP |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | PVDF |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF15 |
Marke Antrieb | AMG |
Material Kugel | PVDF |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Aluminium |