Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN16 Klebemuffe 90mm DN80

  • ERIKS:14903828
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
168 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR130
Marke Antrieb
ECON
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein