

CHF 840.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 908.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDIV |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 186 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVC-U |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |