CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDIV |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 84 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVC-U |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |