Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Klebemuffe 90mm DN80

  • ERIKS:11294523
  • Hersteller:11294523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 587.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 635.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
168 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein