Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ER10 24V AC/DC PN16 Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:14903833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
94 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER10
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V AC/DC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
Polyamid
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein