Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 110mm DN100

  • ERIKS:11306389
  • Hersteller:11306389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'141.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'233.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIM
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
186 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP-H
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein