Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25

  • ERIKS:11347803
  • Hersteller:11347803
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR40
Marke Antrieb
ECON
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein