Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25

  • ERIKS:10055374
  • Hersteller:10055374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein