Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ER10 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15

  • ERIKS:14903808
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIF
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
73 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ER10
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Polyamid
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein