Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 16mm DN10

  • ERIKS:10055343
  • Hersteller:10055343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-C
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein