Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Klebemuffe 75mm DN65

  • ERIKS:10055350
  • Hersteller:10055350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 730.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 789.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
147 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-C
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein