

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDIC |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-C |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 235 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ER60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V AC/DC |
Material Kugel | PVC-C |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Polyamid |