Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN16 Klebemuffe 40mm DN32

  • ERIKS:11347732
  • Hersteller:11347732
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
146 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SR80
Marke Antrieb
ECON
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium