Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:11347748
  • Hersteller:11347748
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDIC
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-C
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
115 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
DA20
Marke Antrieb
ECON
Material Kugel
PVC-C
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium