

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDIC |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-C |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 308 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Typenschlüssel Antrieb | DA130 |
Marke Antrieb | ECON |
Material Kugel | PVC-C |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Material Bedienelement | Aluminium |