

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDIC |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-C |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 128 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ER10 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Material Kugel | PVC-C |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Material Bedienelement | Polyamid |