Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDFM PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10055187
  • Hersteller:10055187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDFM
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
83.4 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP-H
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein