Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VKDDV PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Leimende 40mm DN32

  • ERIKS:10055271
  • Hersteller:10055271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VKDDV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
174 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein