

CHF 607.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 656.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | VKDDV |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 300 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVC-U |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |