Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VEIV PVC-U/PTFE/CR Voller Durchgang Handhebel PN10 Klebemuffe 90mm DN80

  • ERIKS:10055265
  • Hersteller:10055265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 311.50

-

10+

CHF 242.50

22.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VEIV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
142 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
CR
Material Spindeldichtung sekundär
CR
Material Gehäusedichtung
CR
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein