




CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FDV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Klebeflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Lochkreis | 125 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Dicke Flansch | 38 mm |
Farbe | Grau |