

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | CIM |
Form | Endkappe |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |