FIP

FIP Gerillte Bundbuchse Serie: QRNM PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10043355
  • Hersteller:10043355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
QRNM
Form
Flansch-Hülse
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Gefaltet
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Länge
43 mm