CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | QRNM |
Form | Flansch-Hülse |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Gefaltet | Ja |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Länge | 49 mm |