FIP

FIP Fussventil Serie: VZIV PVC/EPDM PN16 Leimende 63mm

  • ERIKS:10050761
  • Hersteller:10050761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
VZIV
Material Gehäuse
PVC
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C